Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Winkelschraubendreher TX Fenstereinstellwerkzeug

WNKLSHRDRH-TX15-103X91X15MM

Art.-Nr. 071536 85

EAN 4068362395413

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Winkelschraubendreher TX Fenstereinstellwerkzeug

Art.-Nr. 071536 85
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
Für die Einstellung und Justierung von Fenstern sowie Terrassen- und Balkontüren

Vielseitig einsetzbar auf engstem Raum


  • Der lange Hebel ermöglicht eine gute Kraftübertragung, während der doppelt gebogene Winkelschlüssel eine bessere Zugänglichkeit gewährleistet

  • TX15 Profil passt für viele Anwendungsbereiche

  • Geeignet für Eck- bzw. Scherenlager
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Abtrieb

TX15

Länge (L)

103 mm

Schenkelmaß lang (L1)

91 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

15 mm

Oberfläche

Brüniert

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen